ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙アルバム B5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ホワイト
注文コード
31485713
品番
アH-B5B-174-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B5サイズブック式フリーアルバム
色
ホワイト
質量(g)
500
タイプ
ブック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
263×190×15
柄
北欧クマ
台紙
B5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
表紙仕様
布地