アH-B5B-175-P 100年台紙アルバム B5 ナカバヤシ ブック式 31485729

100年台紙アルバム B5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5 ピンク 注文コード31485729 品番アH-B5B-175-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B5サイズブック式フリーアルバム

ピンク サイズB5 質量(g)500 タイプブック式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)263×190×15 ラブリーフラワーチェック 台紙B5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm) 表紙仕様布地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする