ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
Lサイズ100年台紙黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31486219
品番
LDH-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
100年台紙(黒)10枚付です。
収納サイズ
Lサイズ
仕様
タイトルカード付
質量(g)
1390
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
335×325×27
柄
花言葉
台紙
100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦315mm×横270mm)
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応