ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙アルバムL10ビスインテグレーション
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31486264
品番
LDH-1001-D
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
定番のLサイズ・フエルアルバムです。
色
ブラック
仕様
タイトルカード付
質量(g)
1390
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
335×325×27
台紙
Lサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応