ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
Lサイズプラコート台紙白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31486273
品番
LPF-1005
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プラコート台紙(白)10枚付です。
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付
質量(g)
1110
タイプ
ビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
335×325×25
柄
安息
台紙
Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応