CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの レインウェア・ヤッケ
CAPTAIN STAGの レインウェア
CAPTAIN STAGの レインコート
レインポンチョ<収納ケース付> M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31486345
品番
UX-2525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
テフロン超撥水加工。軽量、コンパクト。スソを絞れます。収納ケース付。
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)※テフロン撥水加工
色
グリーン
質量(g)
130
胸囲(cm)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納時】120×120×40
着丈(cm)
82
適応身長(cm)
155〜165