CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ヘッドライト
CAPTAIN STAGの ヘッドライト本体
シンプルLEDヘッドライト ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31486361
品番
UK-4058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル
質量(g)
約30(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)
光源
光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)65×45×30(本体のみ)
電池寿命
電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。
明るさ(Lm)
Lowモード=約30、Highモード=約80