フエルアルバム25R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31486386 品番25L-16
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プロのイラストレーターが本シリーズ専用に描き起こした、手描きの水彩イラストレーションを使用。落ち着きのある色調とデザインで、森の動物たちの一日を描きました。写真をたっぷり収納できるアルバムをラインナップした、ボリューム感のあるシリーズです。

グリーン購入法適合 仕様オリジナルタイトルカード付 質量(g)1730 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30 ウッドランドシ-ナリ- 台紙Lサイズ・フリー台紙(白)25枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする