ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
かける〜の台紙アルバムデコルーレ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31486709
品番
アK-MB-201-G
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
かける〜の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
色
グリーン
質量(g)
370
収納サイズ
M
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
216×216×13
台紙
スクエアMサイズ・かける〜の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横180mm)
仕様
ビニールカバー付(L判用カバーポケット付)
タイプ
ブック式
表紙仕様
印刷巻紙
RoHS指令(10物質対応)
対応