ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
かける〜の台紙アルバムデコルーレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31486736
品番
アK-SB-101-B
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
かける〜の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
色
ブルー
質量(g)
220
収納サイズ
S
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×166×13
台紙
スクエアSサイズ・かける〜の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
仕様
ビニールカバー付(L判用カバーポケット付)
タイプ
ブック式
表紙仕様
印刷巻紙
RoHS指令(10物質対応)
対応