ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトクロッキー リング式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納サイズ
Mサイズ
色
ホワイト
注文コード
31486797
品番
アKA-MWF-150-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
収納サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
かける〜のエアー台紙とは、かける〜の台紙をさらに薄くて軽くした台紙です。
色
ホワイト
質量(g)
260
収納サイズ
Mサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
216×223×15
台紙
かける〜のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横175mm)
仕様
バンド付
タイプ
リング式
表紙仕様
特殊紙ポリプロピレン貼