ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトクロッキー リング式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31486815
品番
アKA-SWF-130-P
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
かける〜のエアー台紙とは、かける〜の台紙をさらに薄くて軽くした台紙です。
色
ピンク
質量(g)
155
収納サイズ
Sサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×175×15
台紙
かける〜のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
仕様
バンド付
タイプ
リング式
表紙仕様
特殊紙ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応