フエルアルバム 一般用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 収納サイズLサイズ 仕様記録頁4頁、タイトルカード付 注文コード31486998 品番ア-LS-501-R
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は収納サイズ・色・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。

質量(g)2400 収納サイズLサイズ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×40 仕様記録頁4頁、タイトルカード付 タイプビス式 グレ-ス 台紙Lサイズ・フリー銀台紙12枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm) 表紙仕様合成皮革 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31487059
2020-08-26
用途:
旅行アルバムの制作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

写真以外の収集物を貼れて、コメントも書けるので愛用しています。粘着力の改善がされているようで、わずかな縁回りなどでもフィルムがはがれにくくなったように感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする