黒台紙超透明ポケットアルバム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31487113 品番 CTDP-L-120-D
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

写真の美しさを際立たせる透明度の高いフィルムを使用した超透明アルバムです。写真が映える黒台紙を採用しているので、こだわりの写真の収納に最適です。

ブラック 収納枚数(枚)L判120 質量(g)225 タイプ溶着式 収納サイズL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)207×155×31 台紙OPフィルム製L判2段ポケット3層黒台紙30枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31487086
2020-12-21
用途:
調査時に現地状況等を確認するための資料写真を整理
サービス業

野外調査で対象物の位置を樹林の中から探すため,遠景写真にマークアップしてものや,落葉時期の写真を参照するために使います。状況は変化するので,写真の入れ替えが必要だし,別視点からの写真を追加するなど,ポケットタイプで大きすぎないアルバムを探していました。
使い勝手は良いのですが,可能なら2Lサイズも保管できるようになると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする