ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
イージーストッカー3 KG判2段80枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487244
品番
アカ-E3PKG-80-D
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
KG判(ポストカード)なら80枚、2L判なら40枚です。
色
ブラック
仕様
背見出しポケット付
サイズ
KG判
質量(g)
220
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×172×19
台紙
ポリプロピレン製KG・2L判兼用2段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:KG判(ポストカード)80枚2L判40枚)
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応