ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
イージーストッカー3 2L判1段40枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487269
品番
アカ-E3P2L-40-B
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
:2L・キャビネ・LL判40枚収納。最大サイズ130×190mmまでが収納できます。
色
ブルー
仕様
背見出しポケット付
サイズ
2L判
質量(g)
180
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
203×156×19
台紙
ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:2L・キャビネ・LL判40枚)
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応