ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
デジオフォトストッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487296
品番
DGPL81
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
メタリック表紙がスタイリッシュ、軽量・コンパクトなポケットアルバム。
収納枚数(枚)
L判80・ヨコ
質量(g)
135
タイプ
溶着式
収納サイズ
L判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×157×17
台紙
ポリプロピレン製L判2段ポケット3層黒台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応