ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
デジオフォトストッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487305
品番
DGPL61
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
メタリック表紙がスタイリッシュ、軽量・コンパクトなポケットアルバム。
収納枚数(枚)
L判60・ヨコ
質量(g)
110
タイプ
溶着式
収納サイズ
L判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
109×150×25
台紙
ポリプロピレン製L判2段ポケット3層黒台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応