曜日別特売
PHL-1020-R フォトグラフィリア ナカバヤシ 31487357

フォトグラフィリア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊収納サイズL判2段レッド収納枚数(枚)L判200注文コード31487357品番PHL-1020-R
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

便利なスリップケース入りです。※フォトグラフィリア とは…photograph(写真)+-philia(~嗜好)を組み合わせた造語です。

レッド収納枚数(枚)L判200仕様背見出しポケット付質量(g)300タイプ溶着式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)203×158×45台紙ポリプロピレン製L判2段ポケット3層黒台紙50枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31487524
2020-08-15
用途: 旅行で撮影した写真の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

2L版写真整理に活用しています。
200枚整理できる商品はこの商品が最適です。今回4冊まとめ買いしました。
写真の出し入れを頻繁にする場合,中のポケットがあまり丈夫でないので,注意して出し入れする必要があります。

3が参考にしています
対象商品 : 31487463
2020-06-28
用途: メモリアル フォトアルバム に使用
その他業種

ファリングがし易く、短時間でアルバムを完成する事ができた!
次の機会も、同一商品を購入しようと決めた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする