フォトグラフィリア

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 収納サイズKG判2段 ブラック 収納枚数(枚)KG判200 注文コード31487497 品番PHKG-1020-D
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は収納サイズ・色・収納枚数など18種類から選べます 他の種類を見る

便利なスリップケース入りです。※フォトグラフィリア とは…photograph(写真)+-philia(〜嗜好)を組み合わせた造語です。

ブラック 収納枚数(枚)KG判200 仕様背見出しポケット付 質量(g)480 タイプ溶着式 収納サイズKG判2段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×175×45 台紙ポリプロピレン製KG判2段ポケット3層黒台紙50枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31487524
2020-08-15
用途:
旅行で撮影した写真の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

2L版写真整理に活用しています。
200枚整理できる商品はこの商品が最適です。今回4冊まとめ買いしました。
写真の出し入れを頻繁にする場合,中のポケットがあまり丈夫でないので,注意して出し入れする必要があります。

3人が参考にしています
対象商品:
31487463
2020-06-28
用途:
メモリアル フォトアルバム に使用
その他業種

ファリングがし易く、短時間でアルバムを完成する事ができた!
次の機会も、同一商品を購入しようと決めた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする