ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
カラーアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487838
品番
アカ-CPL-120-YG
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
プリントを出し入れしやすいエンボス入白台紙、ライン入りクリアカラーPP表紙です。
色
イエロ-グリ-ン
収納枚数(枚)
L判120
質量(g)
240
タイプ
溶着式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
202×156×29
台紙
ポリプロピレン製L判2段ポケット3層白エンボス台紙30枚
表紙仕様
ライン入りポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応