BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129

BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129
BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129
BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129
BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129
BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129
BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129
BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129
BA120 VISION WHITE サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488129

サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31488129品番BA120 VISION WHITE
参考基準価格(税別)¥15,003販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。

適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする