ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
雑貨ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488188
品番
FBPK-L40-W
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
アルバムを閉じるときは、ボタンにリボンをくるんと巻きつけます。
色
ホワイト
収納枚数(枚)
L判40
材質
ボタン:木、リボン:サテン
質量(g)
120
タイプ
溶着式
収納サイズ
L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×150×30
台紙
ポリプロピレン製L判1段ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
布クロス(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応