ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
チェキポケットアルバム20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488224
品番
TOSY-CK-20-P
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
カード・チェキ20枚収納タイプ 1段ポケットアルバム 溶着式
色
ピンク
収納枚数(枚)
チェキ20
質量(g)
50
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×82×20
台紙
ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
1段ポケット