ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
チェキポケットアルバム40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488276
品番
TOSY-CK-40-W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
カード・チェキ40枚収納タイプ 2段ポケットアルバム 溶着式
色
ホワイト
収納枚数(枚)
チェキ40
質量(g)
80
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×151×20
台紙
ポリプロピレン製1段×2列ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
2段ポケット