※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
新ダイワの 非常用電源
新ダイワの 非常用電源本体
ポータブル電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31488567
品番
SLG2300
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
用途
いざという時の電源確保に。
仕様
SLG2300
質量(kg)
乾燥:27
外形寸法(mm)
L574×W369×H259
出力
コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付
温度(℃)
充電:0〜40
寿命
サイクル:約1000回
動作温度(℃)
-15〜40
充電方式
コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間
バッテリー容量(Wh)
リチウムイオン:2264
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった