シーリングテープ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)4 注文コード31488847 品番080640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は幅・テープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

新車形状に近く仕上がりがきれい。
新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。
コーナー・段差もこれ一本で楽々。
作業時間を大幅に短縮。

用途交換パーツの補修用シーリング剤 幅(mm)4 長さ(m)9
注意
※シーリングテープ貼り付け作業には、シーリングテーププライマー、専用圧着ローラーを必ずご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36842565
2019-05-12
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて綺麗な仕上がりでたいへん満足して使用しています。

対象商品:
36842574
2016-06-22
用途:
新品部品交換ドア等
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し接着力が欲しいが 他の製品よりは優れている

対象商品:
36842574
2014-03-22
用途:
自動車部品交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

面倒な部品のシーリングを綺麗な状態で再現します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする