ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
折り畳みポケット PP L判3X2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31488888
品番
ア-TPL-240-P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
見開きで写真が12枚入る6面アルバムに収納に便利な折りたたみタイプが登場!台紙は写真が映える黒台紙。汚れに強く手軽に使えるPP表紙です。
色
ピンク
収納枚数(枚)
L判240
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
440
タイプ
溶着式
収納サイズ
L3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×162×50
台紙
ポリプロピレン製L判3段×2列ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応