ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
カバーポケットアルバム 89201
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489046
品番
アカ-PV89-201-3
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ましかくプリント89サイズ(89×89mm)に対応したベルトボタン付きのポケットアルバム
色
フォトラベンダー
収納枚数(枚)
20
質量(g)
35
タイプ
溶着式
収納サイズ
ましかく89
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×115×15
台紙
ポリプロピレン製ましかく89サイズ、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応