カウチソファKAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル。【生地】ポリエステル91%・ナイロン9%。 注文コード31489091 品番A01p-14段-682RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質28種類から選べます 他の種類を見る

二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル。【生地】ポリエステル91%・ナイロン9%。 質量(kg)16 サイズ2人掛け 奥行(mm)735〜1090 幅(cm)130〜168 高さ(cm)48.5〜65.5 脚高(cm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする