ルーメン
ルーメンの テレビ受信用機器
ルーメンの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
ルーメンの HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31489249
品番
LDC-8KHDMI30
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ハイダイナミックレンジ対応 可変リフレッシュレート機能対応 Enhanced Audio Return Channel対応 色域規格Broadcasting Seivice Television対応
種類
HDMI
規格
ウルトラハイスピードHDMIケーブルVer2.1
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)
メッキ
金メッキ仕様
伝送速度
48Gbps
注意
※製品は国内向けの民生品です。