ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
バインダー式ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489317
品番
アS-MY-141-B
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
8種類のリフィルを使用できます。目的や用途に応じて、自由に編集できます。L判3段ポケット台紙(アP-MYR-101-W)が20枚セットされています。
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判120
質量(g)
370
タイプ
バインダー式
穴数
10
収納サイズ
L3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×210×35
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙(白)20枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応