ルーメン
ルーメンの テレビ受信用機器
ルーメンの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
ルーメンの HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31489319
品番
TDC-WH18H10
参考基準価格(税別)
¥964
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
規格
High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)
ケーブル長(m)
1
加工
金メッキ
解像度
最大3840×2160@60Hz対応
端子
HDMI(オス) - HDMI( オス)
データ転送
超高速:18Gbps
映像・音声
HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
注意
※製品は国内向けの民生品です。