ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
300ポケットアルバム ブックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489484
品番
1PL-152-W
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
便利なスリップケース入りです。
色
ホワイト
収納枚数(枚)
L判300、またはパノラマ判100
仕様
メディアポケット付
質量(g)
780
タイプ
無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
293×211×55
台紙
L・パノラマ判兼用3段ポケットポイントシール台紙50枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応