ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
5冊ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489536
品番
5PL-360-104
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
インデックスプリントやCDを収納できるメディアポケット付きです。
色
ウッドランドシーナリー
収納枚数(枚)
L判360(5冊合計)
仕様
メディアポケット付、5冊セットケース入
質量(g)
935
タイプ
無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×209×70
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙12枚/冊
表紙仕様
印刷コーティングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応