ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
5冊組ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489597
品番
5PL-270-30-B
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
印刷PP貼りのソフトボックスケース入りです。
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判270(5冊合計)
柄
キャット&ドッグ
仕様
5冊セットケース(ソフトボックス)入
質量(g)
694
タイプ
無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
288×206×60
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙9枚/冊
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応