ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
504枚大容量ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489685
品番
ア-PL-504-1-B
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スリップケース付きなので、保管に便利!
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判504
質量(g)
1060
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×162×88
台紙
ポリプロピレン製L判3段ポケット3層白台紙84枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応