200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748

200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748
200-HG2-UN-205 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ プロダックス 31489748

200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットタイプセカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望あり適合パワースライドドアあり無塗装注文コード31489748品番200-HG2-UN-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【商品の特徴】
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
【Mサイズの特徴】
こちらの商品は、セカンドシート下まで敷ける「フロアパネルM」です。
バックドア側から全長2405mmの範囲をカバーし、セカンドシート下部までしっかり保護。
荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方や、荷室全面を活用したい方に最適なモデルです。
【選べるカラー】
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ
【主な仕様】
・材質:木製合板
・構成:セカンドシート取付穴加工なし:4分割式(組み合わせで設置)
セカンドシート取付穴加工あり:3分割式(組み合わせで設置)
【メリット】
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ
・傷や汚れから純正床を保護
・施工しやすく、取り外しも簡単

用途
車体の保護、積載物の安定性向上
適合パワースライドドアあり無塗装タイプセカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望あり
取扱説明書:取付説明書(0.12MB)
注意
※ご希望の「セカンドシート取付穴加工」「ステップ形状」と、お客様の車両の「パワースライドドア有無」により商品が異なります。お買い間違いがないようにご注意ください。
・セカンドシートをご使用される方は「セカンドシート取付穴加工あり」、荷物をたくさん載せたい方は「セカンドシート取付穴加工なし」がおすすめ!
(「取付穴加工なし」でも、セカンドシート下の一部パネルを取り外せばセカンドシートのご使用が可能です。)
・ 乗り降り重視の方は「ステップ形状カットあり」、荷物をたくさん積みたい方は「ステップ形状カットなし」がおすすめ!
※1型~3型前期(2012年3月まで)の車両は、少しだけ隙間が空く部分がございます。何卒ご了承ください。
※天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,800/税込5,280
離島数量1につき4,800/税込5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする