ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
スクエアミニポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31489755
品番
ア-SPL-240-3P
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タテの写真もヨコの写真もそのままの向きで収納できるスクエアアルバムに、表紙の風合いがおしゃれなミニポケットタイプを追加
収納枚数(枚)
(1冊あたり)L判24
質量(g)
130
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
137×158×15
台紙
L判1段クラフトポケット台紙 12枚/冊
表紙仕様
特殊紙
RoHS指令(10物質対応)
対応