ア-SPL-120-Y スクエアアルバム 封筒 ナカバヤシ 31489807 ア-SPL-120-Y スクエアアルバム 封筒 ナカバヤシ 31489807

スクエアアルバム 封筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31489807 品番 ア-SPL-120-Y
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

メッセージスペースや封筒がついているので写真のギフトにぴったりです。また、ポケットは写真の向きに合わせて縦にも横にも収納できる形状です。
旅行やイベントの楽しい思い出を写真に残して贈ってみてはいかがでしょうか。

イエロー 収納枚数(枚)L判12 質量(g)75 タイプステッチャー綴式 収納サイズL判 寸法(縦×横×厚さ)(mm)137×158×15 台紙L判1段白ポケット台紙 6枚 表紙仕様印刷表紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする