ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ミニポケットアルバム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31489834
品番
ア-PAL-102-3P
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
男性も使いやすい、落ち着いたモノトーンカラーのセット (マット表紙)モノトーン 3色セット(ホワイト・グレー・ブラック)
色
モノトーン
収納枚数(枚)
(1冊あたり)L判24
質量(g)
90
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×140×10
台紙
L判2段ポケット台紙 24枚/冊
表紙仕様
コートボール
RoHS指令(10物質対応)
対応