ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトログノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489868
品番
ア-PAL-NT-2
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
写真と一緒にコメントも書けます。
色
イエロー
収納枚数(枚)
L判20
質量(g)
63
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×141×5
台紙
L判2段クラフトポケット台紙(片面)10枚
表紙仕様
厚手コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応