本体

DV8070J0 スチーム ラフレ T-fal(ティファール) 31490001 DV8070J0 スチーム ラフレ T-fal(ティファール) 31490001 DV8070J0 スチーム ラフレ T-fal(ティファール) 31490001

スチーム ラフレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31490001 品番 DV8070J0
参考基準価格(税別)¥16,182 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

圧倒的なスチーム量とこだわりのかけ面で衣類をまるごとリフレッシュできる、超軽量コンパクト衣類スチーマー。
これ1台でハンガーにかけたままサッとシワのばしも、アイロン台でしっかりプレスすることも出来ます。1台2役で毎日の衣類ケアに活躍します。
平均17g/分のパワフルスチームで、シワもニオイも一気にリフレッシュできます。
指が疲れにくいワンプッシュおまかせスチーム。スチームボタンを1度押すと、連続で1分間スチームが出続けます。
ダブル先細りチップの付いたかけ面(セラミック)。すべりが良く、小回りが利く形状なのでアイロンがけしにくいボタン周りなどもしっかりプレスできます。
140mlのたっぷり容量でたくさんの衣類を一気にケアできます。水量がいつでも見えるので給水のタイミングも分かりやすいです。

用途洋服のシワのばしやアイロン掛けに。 付属品スタンド、計量カップ 仕様スチーム量設定:2段階 アイボリーホワイト 質量(g)約680 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×126 温度設定3段階 運転時間(分)14(中温設定時) 水タンク容量(mL)140 立ち上がり時間(s)19(高温設定時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする