ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
写真台紙 スクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31490044
品番
VM2L-301-W
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
Vカットマット台紙が入った写真用二つ折り台紙です。マット台紙カラーは表紙に合わせたカラーにしています。
色
ホワイト
寸法(mm)
マット外:228×228、マット窓:168×117
質量(g)
250
収納サイズ
2Lサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
239×242×6
仕様
マット中枠両面テープ付
台紙
2L判2面Vカットマット台紙(クッション貼合1.0mm厚)(収納用紙サイズ:178×127mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応