ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの 工事用アルバム
工事用アルバム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31490069
品番
ア-DKH-151
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
工事用アルバム用替表紙です。背中付きなので分類背見出しが記入できます。
収納サイズ
A4
仕様
背中付
セット内容
表紙×20組、綴じヒモ×20本
質量(g)
1370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×213
アズワン品番
65-0440-15
RoHS指令(10物質対応)
対応