※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHJC25 ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 31490080 SHJC25 ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 31490080 SHJC25 ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 31490080

ステンレス ジャックポイント ヘックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2000本) 注文コード 31490080 品番 SHJC25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,217
販売価格(税別)
47,470

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。
ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。
別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等
建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。

仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス サイズ6×25 全長L(mm)25 適合板厚(mm)4.5まで 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上スーパーパシペート 頭径D(Φmm)13 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.8 頭高さH(mm)6.5 ドリル長さk(mm)8 働き長さL1(mm)10 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5 ねじ径d(Φmm)6
注意
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする