ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ライトアルバム ジムシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
アカ
台紙
四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)12枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)
注文コード
31490096
品番
アL-JHO-121-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色・台紙
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。
色
アカ
台紙
四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)12枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)
付属品
分類用替背見出し付
質量(g)
800
タイプ
ロッ骨式
穴数
25
収納サイズ
四ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×285×23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31490096
アL-JHO-121-R
65709535
アL-JHO2-121-R
ライトアルバム ジムシリーズ
ナカバヤシ
1冊
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です