アL-JHO-91-B ライトアルバム ジムシリーズ ナカバヤシ 31490148

ライトアルバム ジムシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 アオ 台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)15枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm) 注文コード31490148 品番アL-JHO-91-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は色・台紙など16種類から選べます 他の種類を見る

ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。

アオ 台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)15枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm) 付属品分類用替背見出し付 質量(g)800 タイプロッ骨式 穴数25 収納サイズ四ツ切 寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×285×18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31490148 アL-JHO-91-B 65709517 アL-JHO2-91-B ライトアルバム ジムシリーズ ナカバヤシ ライトアルバム ジムシリーズ ナカバヤシ 1冊 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31490157
2020-09-10
用途:
アルバム整理
有限会社小倉技研 様

かさばらなくてよい。この程度の重さと厚みはコスパ抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする