※使用例

BG-01F FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490168 BG-01F FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490168 BG-01F FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490168 BG-01F FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490168 BG-01F FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490168 BG-01F FINO ファスナーレスバスケットカバー FINO 31490168

FINO ファスナーレスバスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31490168 品番BG-01F
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

花束もふんわり守れるバスケットカバー
パッと手間なしファスナーレスバスケットカバー
ファスナーがないから片手でカンタン開閉
ハンドル側からでも開閉が可能。近い方からパッと出し入れ
ドーム型なので雨水などがたまらず、大切な荷物をふんわり守ります
生地の表面ははっ水加工済
耐水度1000mm以上、高耐久生地を使用※完全防水ではありません
取付は通してギュッのシリコンベルト仕様

用途
大容量バスケット対応
取付可能バスケットサイズ:(約)外周140cm×幅41cm×奥行35cm
グレー
注意
※形状により取付ができないバスケットがございます。
※メッシュカゴ等の目の細かいカゴには取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする