ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ライトアルバム ジムシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ホワイト
台紙
四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)
注文コード
31490175
品番
アL-JHO-71-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
色・台紙
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。
色
ホワイト
台紙
四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)
付属品
分類用替背見出し付
質量(g)
630
タイプ
ロッ骨式
穴数
25
収納サイズ
四ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
324×285×18
RoHS指令(10物質対応)
対応